Disque de coupe diamant
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
Meulage
Disque de coupe diamant
2A070383
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
Metabo Flexiamant 115X2,5X22,23 TF42
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2A070383
Application
Séparer
Forme
Coudé
Épaisseur (mm)
2.5
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Granulation
30
Adapté au métal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Coudé
Épaisseur (mm)
2.5
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Granulation
30
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Type de particule
Corundum
Tissu non tissé-finesse
Finesse moyenne
Model
FLEXIAMANT STEEL
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2A070383
EAN
4007430402912
UBB
500662380699
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
616727000