text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Disque diamant 150X22,23MM UP-T


Parfaitement conçue pour tous les matériaux courants de construction/de chantier, tels que le béton, le béton lavé, le grès dur, la brique en terre cuite L'arête de coupe fermée rotative Turbo garantit des arêtes de coupe nettes, sans entaille du matériau, une capacité de coupe optimale et une longue durée d'utilisation. Arête de coupe frittée Hauteur de segment : 9,6 mm  vitesse de travail maximale : 80 m/sec.

Numéro d'article 3O318600
Application Séparer
Vitesse de rotation max. (1/min) 10200
Diamètre de disque (mm) 150
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Vitesse de rotation max. (1/min) 10200
Diamètre de disque (mm) 150
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Hauteur de segment (mm) 9.6
Segmentation Autre
Model Professional UP-T

Numéros d'articles

Numéro d'article 3O318600
EAN 4007430177957
UBB 500662362879
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 628126000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.