Compresseurs à vis
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
Compresseurs
Compresseurs à vis
1U376103
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
Metabo Compresseurs à vis 160-6 W OF
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1U376103
Couleur
Autre
Intensité de courant (A)
4
Pression max. (bar)
8
Puissance de moteur (kW)
0.9
Vitesse de rotation (1/min)
3500
Niveau de puissance acoustique (dBA)
94
Type de moteur
Électrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Autre
Intensité de courant (A)
4
Pression max. (bar)
8
Puissance de moteur (kW)
0.9
Vitesse de rotation (1/min)
3500
Niveau de puissance acoustique (dBA)
94
Type de moteur
Électrique
Tension de raccordement (V)
240
Classe de protection (IP)
Autre
Contenu de la citerne (l)
6
Avec démarrage/arrêt automatiques
Oui
Nombre de cylindres
1
Avec protection de moteur
Oui
Avec sécurité des ressorts
Oui
Avec soupape d'échappement
Oui
Avec sortie de condensat
Oui
Raccordement de tuyau
Raccordement rapide
Pression de service maximale (psi) (psi (lbf/in²))
116
Type de lubrification
Sans
Nombre de raccords sortants
1
Mobile
Oui
Entraînement
Direct
Avec soupape de non-retour
Oui
Taille de la connectique de sortie
Autre
Type
Basic 160-6 W OF
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1U376103
EAN
4061792174061
UBB
500716739460
UNSPSC
42272202
N° Article du fabricant
601501000