text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Mini clé à chocs avec douille dans une mallette 1/2« Square Drive 610Nm 1/4 » BSP 9000RPM 13-Pièces


RC2751BC. "Stubby" - Twin Hammer est une clé à chocs extrêmement courte et puissante qui est polyvalente.Cette clé à chocs pneumatique professionnelle n’a que 122 mm de large.. Dans le cas où 9 bouchons "Stubby" sont inclus (13-14-15-16-17-18-19-21 et 24). 1/2". 610 Nm. 10.000 tpm

Numéro d'article 7Q741661
Insertion d'outils 1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 9000
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 610
Couple de serrage maximal (Nm) 610
Emballé par 1

Spécifications

Insertion d'outils 1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 9000
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 610
Couple de serrage maximal (Nm) 610
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 13
Volume d'air requis 120

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Q741661
EAN 8717659233629
UBB 500641520647
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RC2751BC
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.