text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Marteau perforateur L-Boxx GBH 18 V-26 F


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for max

Numéro d'article 8W299606
Tension nominale (V) 18
Longueur 378
Diamètre d'alésage béton (mm) 26
Énergie de frappe max. (J) 2.6
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Longueur 378
Diamètre d'alésage béton (mm) 26
Énergie de frappe max. (J) 2.6
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm) 30
Nombre d'impacts max. (1/min) 4350
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 890
Avec chargeur Non
Model Click&Go
Safety GBH 18 V-26 F
Type BH_NF_inh_02_EN

La description

Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy for fast material removal rates. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Auxiliary handle (2 602 025 141), Depth stop 210 mm (1 613 001 010), Machine cloth (spare part number 1 619 200 413), SDS plus quick-change chuck (2 608 572 213), Quick change chuck 13 mm (2 608 572 212), 1/1 L-BOXX inlay for tool (1 600 A00 HP1)

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W299606
EAN 3165140807944
UBB 500700213605
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0611910001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.