text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame de scie sabre S 1122 BF longueur 225 mm largeur 19 mm graduation de dent TP


Lame de scie sabre S 1122 BF Flexible for Metal. Matériau : BIM. Type de denture : Contre-coudée. Fraisée. Domaines d’utilisation : Pour les tôles épaisses (de 3 à 8 mm d’épaisseur). Pour les tubes/profilés massifs (d’un diamètre inférieur à 175 mm). Coupe affleurante flexible. Coupe rapide. Contenu de l’emballage : 5 pièces.

Numéro d'article B4956.656.019
Longueur totale (mm) 225
Nombre de dents par pouce 14
Adapté à l'acier inoxydable Non
Denture (mm) 1.8
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 225
Nombre de dents par pouce 14
Adapté à l'acier inoxydable Non
Denture (mm) 1.8
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Finition en métal dur Non
Marque Bosch

La description

The S 1122 BF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is optimised for flush cutting in metal. Its 225 mm length and standard-gauge material thickness of 0.9 mm enable excellent flush cuts. Moreover, it features a tooth pitch of 1.8 mm, allowing for working at high speeds. Made from BIM (bi-metal), the blade is engineered for cutting regular-strength steel materials, while its tooth pitch of 1.8 mm is ideal for cutting pipes and profiles with a wall thickness of 3 mm to 8 mm. The reciprocating saw blade’s standard length of 225 mm provides a cutting capacity of up to 175 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article B4956.656.019
EAN 3165140093552
UBB 500505063981
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 2608656019
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.