text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame de scie sabre S 1222 VF longueur 300 mm largeur 19 mm graduation de dent TP


En bi-métal. Fraisée. Pour une utilisation dans le bois et le métal, notamment panneaux de particules, plastique renforcé de fibres de verre, bois avec clous, tôles, tubes, aluminium. Adaptée aux scies sauteuses des marques Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller

Numéro d'article B4956.656.022
Longueur totale (mm) 300
Nombre de dents par pouce 14
Adapté à l'acier inoxydable Non
Denture (mm) 1.8
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 300
Nombre de dents par pouce 14
Adapté à l'acier inoxydable Non
Denture (mm) 1.8
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Finition en métal dur Non
Marque Bosch

La description

The S 1222 VF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless flush cuts in wood and metal. Featuring a vario-tooth geometry, this reciprocating saw blade is ideal for smooth and vibration-reduced cutting. Moreover, its standard gauge material (0.9 mm) and long length provide ultimate flush-cutting capability. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length (300 mm) for a cutting capacity up to 250 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article B4956.656.022
EAN 3165140093583
UBB 500505093350
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 2608656022
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.