text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Extracteur Externe 2 Bras 45mm Largeur de Mâchoire 60mm Profondeur de Mâchoire


Accessibilité : extracteur à 2 griffes fines. Confort : extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel. L'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension. Exemple d'utilisation = cosses de batterie.

Numéro d'article 7W665085
Modèle Autre
Force de traction max. (N) 4.91
Nombre de crochets 2
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 45
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Force de traction max. (N) 4.91
Nombre de crochets 2
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 45
Profondeur du pied de crochet (mm) 60
Graduation Non
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['10', '45']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 45
Marque FACOM

Numéros d'articles

Numéro d'article 7W665085
EAN 3148510663104
UBB 500639247864
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant U.14L
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.