text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clés pour armoires et systèmes de fermeture 001117 5MM INT 9MM EXT L155

Spécifications

Marque KNIPEX

La description

Clé pour armoires de commande facile à transporter en forme de stylo avec clip de fixation. Détection de tension sans contact pour courant alternatif avec affichage optique (LED rouge)- plage de tension de 50 à 600 V, plage de fréquence de 50 à 60 HZ. Détection sans contact des champs magnétiques avec témoin (LED verte). Touche MARCHE. Arrêt automatique pour préserver la batterie. L’appareil se coupe automatiquement après 2 minutes de non-utilisation.. Indicateur à DEL clair : autocontrôle de disponibilité, contrôle des piles, ligne sous tension à proximité. Compartiment de piles avec couvercle à vis pour 2 piles bouton. Accès à quatre profils de clé différents en faisant basculer le porte-clés. Pour armoires de commande, systèmes de fermeture d'alimentation en gaz, eau et électricité. Pour installations techniques dans les bâtiments telles que climatisation et ventilation, soupapes d’arrêt, branchements au réseau, etc.. Logement d’embout universel 1/4" pour embouts standard (aimant permanent pour la fixation). Logement d'embout additionnel pour embouts 1/4" dans un profil de clé. Avec un embout réversible à empreinte cruciforme PH / empreinte à fente 7,0 x 1,2 mm. Corps de l’outil: plastique, renforcé de fibres de verre. Profils de clé: fonte de zinc moulée sous pression.

Numéros d'articles

Numéro d'article K1004.090.155
EAN 4003773068396
UBB 500504519009
UNSPSC 46171509
N° Article du fabricant 00 11 17
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.