text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alligator® Pince pour pompe à eau avec revêtement plastique antidérapant noir atramentisé 250 mm (carte de libre-service/blister)


KNIPEX Alligator® : bon accès à la pièce grâce à la taille réduite de la tête et de la zone darticulation. Plus de rendement et de confort par rapport à une pince à pompe à eau conventionnelle de même longueur : 9 positions de réglage pour 30 % de capacité de préhension en plus. Autoblocage des tuyaux et des écrous : pas de glissement sur la pièce à tra

Numéro d'article K1088.100.251
Traitement de surface Autre
Longueur 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Nombre de réglages 9
Revêtement de la poignée Plastifié
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Nombre de réglages 9
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non

La description

KNIPEX Alligator® : bon accès à la pièce grâce à la taille réduite de la tête et de la zone darticulation. Plus de rendement et de confort par rapport à une pince à pompe à eau conventionnelle de même longueur : 9 positions de réglage pour 30 % de capacité de préhension en plus. Autoblocage des tuyaux et des écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force manuelle requise. Surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : résistance élevée à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Construction robuste, insensible à la saleté , particulièrement adaptée aux travaux en extérieur. La protection anti-pincement empêche les doigts de lopérateur dêtre pincés. carte/blister libre-service. - Positions de réglage : 9- Capacité pour tubes, pouces (diamètre) : Ø 2 in- Capacités pour écrous : 46mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 50mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1088.100.251
EAN 4003773012047
UBB 500500397962
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 88 01 250 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.