text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pince à becs ronds 2521G 2521G-140mm


Pinces à becs ronds développées selon le processus scientifique ERGOTM ISO : 5745 Finition : brunie, traitée anti-corrosion Matière : acier allié haute performance Avec poignées ERGOTM bi-matière, surface thermoplastique sur polypropylène dur pour une meilleure prise en main Pinces à becs ronds idéales pour cambrer les fils Equipées d´un ressort de rappel à enclencher ou déclencher IP = Conditionnement industriel

Numéro d'article K0163.002.140
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Poids 110
Longueur 140
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Poids 110
Longueur 140
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Longueur de mâchoire (mm) 37
Largeur de tête (mm) 15
Finition de la poignée 2 composant
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Plastifié
Hauteur de tête (mm) 4
Certifié VDE Non
Marque BAHCO

Numéros d'articles

Numéro d'article K0163.002.140
EAN 7314150100293
UBB 240104309812
UNSPSC 27112125
N° Article du fabricant 2521 G-140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.