text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince Knipex à becs ronds avec poignées multi-composants chromées 140 mm


Pince à becs ronds, mâchoires courtes, finement affûtées. Convient pour plier et saisir des pièces rondes. Idéale pour plier les boucles de fil de fer. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 28.0mm- Largeur de la tête (W3) : 16.5mm

Numéro d'article K1022.500.140
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur 140
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur 140
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Oui

La description

Pince à becs ronds, mâchoires courtes, finement affûtées. Convient pour plier et saisir des pièces rondes. Idéale pour plier les boucles de fil de fer. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 28.0mm- Largeur de la tête (W3) : 16.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1022.500.140
EAN 4003773042891
UBB 419100041799
UNSPSC 27112125
N° Article du fabricant 22 05 140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.