text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Standard Tool Case with 26 Pockets Plastic Black 440 x 385 x 105mm


Mallette doutils standard Mallette en plastique résistant aux chocs. Equipée dune gamme doutils isolés KNIPEX pour les travaux sur les installations électriques. Inserts en mousse avec évidements pour les outils. Cloison de séparation fixable. Dimensions extérieures (L x H x P) : 440 x 105 x 385 mm. - Compartiments intérieurs : 26pcsContenu : 1 x 98 52

Numéro d'article K1392.009.912
Couleur Noir
Largeur 440
Modèle Coffre
Hauteur 105
Profondeur 385
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Largeur 440
Modèle Coffre
Hauteur 105
Profondeur 385
Classe de qualité Autre
Matériau Plastique
Étrier de cadenas Non
Enroulable Non
Avec bandoulière Non
Rouge de sécurité Non
Avec serrure Non
Compartiment amovible Non
Nombre total de compartiments 26
Avec mousse Oui
Avec séparateur Non
Avec poignée télescopique Non

La description

Mallette doutils standard Mallette en plastique résistant aux chocs. Equipée dune gamme doutils isolés KNIPEX pour les travaux sur les installations électriques. Inserts en mousse avec évidements pour les outils. Cloison de séparation fixable. Dimensions extérieures (L x H x P) : 440 x 105 x 385 mm. - Compartiments intérieurs : 26pcsContenu : 1 x 98 52 KNIPEX Couteau à câble (190 mm), 1 x 98 53 03 KNIPEX Couteau à dénuder (155 mm), 1 x 98 40 KNIPEX Poignée en T avec carré dentraînement 1/2 (165 mm), 1 x 98 47 10 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales avec carré dentraînement 1/2 (10 mm), 1 x 98 47 11 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales avec carré intérieur 1/2 (11 mm), 1 x 98 47 12 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales avec carré intérieur 1/2 (12 mm), 1 x 98 47 12 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales avec carré intérieur 1/2 (12 mm), 1 x 98 47 13 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales avec carré interne 1/2 (13 mm), 1 x 98 47 14 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales avec carré interne 1/2 (14 mm), 1 x 98 47 17 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales avec carré interne 1/2 (17 mm), 1 x 98 47 19 KNIPEX Douille hexagonale pour vis hexagonales avec carré interne 1/2 (19 mm), 1 x 03 07 200 KNIPEX Pince combinée (200 mm), 1 x 98 24 00 KNIPEX Tournevis pour vis cruciformes Phillips® (PH0), 1 x 98 24 01 KNIPEX Tournevis pour vis cruciformes Phillips® (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 KNIPEX Tournevis pour vis cruciformes Phillips® (PH2 x 100 mm), 1 x 98 20 25 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (0,4 x 2,5 x 75 mm), 1 x 98 20 35 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 40 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (0, 8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 98 00 10 KNIPEX Clé à fourche (10 mm), 1 x 98 00 11 KNIPEX Clé à fourche (11 mm), 1 x 98 00 12 KNIPEX Clé à fourche (12 mm), 1 x 98 00 13 KNIPEX Clé à fourche (13 mm), 1 x 98 00 14 KNIPEX Clé à fourche (14 mm), 1 x 98 00 17 KNIPEX Clé à fourche (17 mm), 1 x 98 00 19 KNIPEX Clé à fourche (19 mm), 1 x 70 07 160 KNIPEX Fraise diagonale (160 mm),

Numéros d'articles

Numéro d'article K1392.009.912
EAN 4003773026631
UBB 240120602166
UNSPSC 27112137
N° Article du fabricant 98 99 12
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.