text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de tarauds à main DIN 352 M3 x 0,5 mm HSS ISO2 (6H) 3 pièces PROMAT


HSS. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Coupe à droite. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour trous débouchants et borgnes. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 1 000 N/mm²

Numéro d'article 1R777439
Nombre de parties 3
Diamètre (mm) 2.5-2.5
Taille du filetage (métrique) 3-3
Marque PROMAT
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de parties 3
Diamètre (mm) 2.5-2.5
Taille du filetage (métrique) 3-3
Marque PROMAT

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R777439
EAN 4015448417675
UBB 500581187829
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867110
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.