text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07071
07071.080.040
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Electro zingué 8.8 M8X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
40 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
40
P
1.25
s
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
DIN
≈912
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
07071.080.040
EAN
8715493883086
UBB
954351947583
UNSPSC
31161605