text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07812
07812.160.020
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat MF DIN ≈913 Acier Brut 45H M16X1,50X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
20 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
20
P
1.5
s
8
t (min.)
6.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈913
BS
≈4168-2
ASME
≈B18.3.6M
NEN
≈2341
ISO
≈4026
NF
≈E27-180
Numéros d'articles
Numéro d'article
07812.160.020
EAN
8715492160737
UBB
953351835889
UNSPSC
31161518