FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
51051
51051.100.020
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetée jusqu’ à proximité de la tête avec denture de blocage DIN ≈912 Acier inoxydable (Inox) A2 70 denture M10X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
20 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
denture
Dimensions
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
20
P
1.5
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
Numéros d'articles
Numéro d'article
51051.100.020
EAN
8715494557528
UBB
500634395874
UNSPSC
31161605