text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés mixtes 7 3 3 MM


Selon la norme DIN 3113, forme A. DIN 3113, Forme A, ISO 3318, ISO 7738, Acier au chrome-vanadium 31CrV3, chromé, Forgée et usinée avec soin, Mors et parois de mors minces pour une clé plus légère, Mors : rectifié avec précision à la taille nominale exacte pour des surfaces de contact optimales, Anneau : décalé de 15° par rapport à l'arbre, avec profil

Numéro d'article
Longueur
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 6
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 78
Largeur de clé côté ouvert (mm) 3
Traitement de surface Chromé
Poids 6
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 3
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 9.2
Largeur de tête, côté couronne (mm) 6.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 2.8
Largeur de tête, côté couronne (mm) 2.8
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non

La description

Selon la norme DIN 3113, forme A. DIN 3113, Forme A, ISO 3318, ISO 7738, Acier au chrome-vanadium 31CrV3, chromé, Forgée et usinée avec soin, Mors et parois de mors minces pour une clé plus légère, Mors : rectifié avec précision à la taille nominale exacte pour des surfaces de contact optimales, Anneau : décalé de 15° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission douce de la force, La surcharge se traduit par une déformation, Prise sûre grâce à l'arbre creux - très ergonomique et maniable, Aspect non éblouissant grâce au chrome mat, Conçue pour une utilisation universelle, Qualité industrielle de premier ordre pour une utilisation continue des plus difficiles, Taille 3 à 5. 5 avec anneau hexagonal, à partir de 6mm avec profil UD, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2110.030.001
EAN 4010886608067
UBB 240120683596
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6080680

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.