text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu d'extracteurs Facom 2 pièces


Polyvalent : transformation possible en prise intérieure ou extérieure avec la même griffe Arrêtoirs pour éviter la chute des griffes. Sous pression, les griffes se mettent en porte-à-faux pour éviter tout glissement 6 pans anti-rotation : blocage à l’aide d’une clé. Ce jeu contient 2 extracteurs : 1) U.232-65 : Dimensions : L 115 x B 105 x H 133 mm 6-pans 16 Poids: 0,400 kg 2) U.232-130 : Dimensions : L 186 x B 155 x H 182 mm 6-pans 21 Poids: 1 kg

Numéro d'article 4U270702
Emballage Sans
Nombre total d'outils 2
Nombre d'arrache-poulies 1
Nomber d'arrache-moyeu 0
Nombre de crochets pour filtre à huile 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sans
Nombre total d'outils 2
Nombre d'arrache-poulies 1
Nomber d'arrache-moyeu 0
Nombre de crochets pour filtre à huile 0
Nombre de crochets à cartouche 0
Nombre d'extracteurs d'arbre de transmission 0
Nombre d'extracteurs de volants 0

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U270702
EAN 3148518211673
UBB 500642937931
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant U.232J2PB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.