text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1100-278801 Jeu d'outils manuels de cintrage en L-BOXX 136 pour tube 3-18mm 180° 16 pièces


Pour tubes en acier de précision EN 10305-3 (DIN 2394), tubes hydrauliques EN 10305-1 (DIN 2391) avec épaisseur de paroi 0,75 - 2,0 mm, tubes composites jusqu'à 16 mm ainsi que tubes cintrables en acier inoxydable avec épaisseur de paroi 1,0 - 1. 5 mm d'épaisseur de paroi, Avec 10 formes de cintrage en aluminium pour tubes de Ø 3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14,

Numéro d'article 3R130386
Diamètre du tube (mm) 18
Diamètre du tube (mm) ['3.000', '18.000']
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre du tube (mm) 18
Diamètre du tube (mm) ['3.000', '18.000']
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Marque GEDORE
Model 1100-278801

La description

Pour tubes en acier de précision EN 10305-3 (DIN 2394), tubes hydrauliques EN 10305-1 (DIN 2391) avec épaisseur de paroi 0,75 - 2,0 mm, tubes composites jusqu'à 16 mm ainsi que tubes cintrables en acier inoxydable avec épaisseur de paroi 1,0 - 1. 5 mm d'épaisseur de paroi, Avec 10 formes de cintrage en aluminium pour tubes de Ø 3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 et 18 mm, Pour le serrage dans un étau, Peut être utilisé comme pince à cintrer jusqu'à la taille 10 mm, A partir de la taille 12 mm également pour une utilisation stationnaire avec le trépied no. 268500, Avec coupe-tube no. 2180 3, Livraison en GEDORE L-BOXX® 136 no. 1100 L, Dimensions : L 442 x P 357 x H 151 mm, Peut être utilisée comme pince à cintrer jusqu'à la taille 10 mm, A partir de la taille 12 mm également pour une utilisation stationnaire avec le trépied No. 268500, Avec coupe-tube No. 2180 3, En GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L, Dimensions : L 442 x P 357 x H 151 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 3R130386
EAN 4017981012447
UBB 500642742497
UNSPSC 27112403
N° Article du fabricant 2963515
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.