text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à lamer DIN 373 M5 catégorie fine p. perçage traversant HSS nu nombre de


HSS. DIN 373. Avec tige cylindrique et pivot de guidage fixe. Angle de fraisage de 180°. Pour réaliser des chanfreinages sur les vis à tête cylindrique, les vis hexagonales et les écrous. Idéale pour le chanfreinage sans bavure et sans vibration de l’acier, de la fonte, des métaux lourds et non ferreux. Résultat optimal avec une vitesse de coupe réduite

Numéro d'article F6379.100.053
Diamètre d'arbre (mm) 8
Longueur 80
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 180
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 8
Longueur 80
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 180
Diamètre chanfrein (mm) 5 - 5
Nombre de bords coupants 3

Numéros d'articles

Numéro d'article F6379.100.053
EAN 8715494539722
UBB 240203323268
UNSPSC 20102007
N° Article du fabricant 102403
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.