My Favorites
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
Système de fixation
Systèmes d'installation
Crampon de suspension
64275
64275.080.001
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
FISCHER Crampon de suspension TKL Fonte malléable Electro zingué TKL M8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Fonte malléable
Revêtement
Electro zingué
Tapez non.
TKL
Info
La pince à poutrelle TKL permet une fixation simple par serrage sur des poutres en acier.Avantages:
La robustesse de la TKL permet une capacité de charge élevée.
Installation rapide et facile, le TKL avec trou traversant permet de régler la hauteur après l'installation.
Fixation facile sur poutrelle métallique sans soudure ni perçage.
La forme de la vis de blocage évite efficacement le glissement de la pince sur la poutre.
Pour la fixation des conduites de tuyaux, des conduites de ventilation et des conduites de sprinklers sur des poutres en acier.Propriétés:
Matériel: Fonte malléable EN-GJMB-350-10 selon DIN 1562.
Protection contre la corrosion: 5 μm zingué au minimum.
Boulon hexagonal selon ISO 4017 classe 8.8, écrou de blocage selon ISO 4035 classe 04.
F max = Charge statique maximale recommandée (tension centr.).
Approuvé par VdS et FM (à partir de M10 uniquement).
Supports de sécurité nécessaires pour les systèmes VdS à partir de DN 65.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Matière
Fonte malléable
Revêtement
Electro zingué
Tapez non.
TKL
Info
La pince à poutrelle TKL permet une fixation simple par serrage sur des poutres en acier.Avantages:
La robustesse de la TKL permet une capacité de charge élevée.
Installation rapide et facile, le TKL avec trou traversant permet de régler la hauteur après l'installation.
Fixation facile sur poutrelle métallique sans soudure ni perçage.
La forme de la vis de blocage évite efficacement le glissement de la pince sur la poutre.
Pour la fixation des conduites de tuyaux, des conduites de ventilation et des conduites de sprinklers sur des poutres en acier.Propriétés:
Matériel: Fonte malléable EN-GJMB-350-10 selon DIN 1562.
Protection contre la corrosion: 5 μm zingué au minimum.
Boulon hexagonal selon ISO 4017 classe 8.8, écrou de blocage selon ISO 4035 classe 04.
F max = Charge statique maximale recommandée (tension centr.).
Approuvé par VdS et FM (à partir de M10 uniquement).
Supports de sécurité nécessaires pour les systèmes VdS à partir de DN 65.
Dimensions
F max (kN)
2.5
d-D
M8
d
8
K
23
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
64275.080.001
EAN
4006209796870
UBB
500504061028
UNSPSC
31162905
N° Article du fabricant
079687
Télécharger des informations supplémentaires