text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Technicians Case Noir/Rouge


CE JEU CONTIENT: BV.51A : valise technicien 440.JP14 : jeu de 14 cles mixtes AN.J12R1 : set de 12 tournevis + 2 racks gratuit 83SH.JP9A : jeu de 9 clés mâles longues tête sphérique RL.NANO1 : coffret compact 38 pcs avec douilles 1/4” 6 pans 601 : monture de scie à metaux 844.S18 : cutter avec rechargement automatique de lame 18 mm 980C : cisaille coupe-tout à lame dégagée 779.PBT : lampe stylo CPE.1A : jeu de 4 pinces 113A.10C : clé à molette chromée 205C.30 : marteau din composite 893B.319 : mètre ruban boîtier abs 3 m 1300E : pied à coulisse digital d’atelier 150 mm 580.10 : pince-étau automatique becs coudés multi-usage 10” 207A.32CB : massette à embouts adaptables 32 mm DF.3 : brosse metalique 320B.40 : niveau standard, 1 semelle usinee 40 cm PAM.MD150EMA : lime plate demi-douce emmanchée

Numéro d'article 4Q238338
Couleur Noir
Modèle Coffre
Emballage Coffre
Classe de qualité Autre
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Coffre
Emballage Coffre
Classe de qualité Autre
Matériau Autre
Étrier de cadenas Non
Enroulable Non
Avec bandoulière Non
Rouge de sécurité Non
Avec serrure Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 1
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 3
Nombre de tournevis cruciformes PZ 3
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 6
Nombre d'inserts enfichables 10
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 91
Nombre de limes 1
Nombre d'appareils de mesure 3
Nombre de pinces 5
Nombre de clés plates à couronne 14
Nombre de clés hexagonales 9
Nombre de clés à molette 1
Nombre d'inserts de bit 21
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 1
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 2
Nombre d'outils multifonction 0
Compartiment amovible Non
Nombre total de compartiments 5
Avec mousse Non
Avec séparateur Non
Avec poignée télescopique Non
Marque FACOM

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Q238338
EAN 3662424027147
UBB 500639524239
UNSPSC 24111507
N° Article du fabricant CM.BV51A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.