text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC PONCEUSE VIBRANTE

Spécifications

Largeur 95
Hauteur 120
Course (mm) 5
Longueur 288
Vitesse de rotation (1/min) 8500
Poids de la machine (kg) 2.1
Pression de service max. (bar) 6.2
Fixation produit abrasif Serrer
Largeur de plaque de dressage (mm) 95
Longueur de plaque de dressage (mm) 170
Vibrations (m/s²) 53.8
Pression de fonctionnement maximale (psi) 89.923
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Volume d'air requis 115

Numéros d'articles

Numéro d'article 8O377057
EAN 3148518302586
UBB 500637325027
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant V.260F
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.