text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC PONCEUSE ORBITALE

La description

Moteur puissant et robuste 9 000 tr/min. Prise à deux mains adaptée aux travaux sur de grandes surfaces ou des surfaces verticales. Sortie diamètre 29 mm pour connexion à une centrale d’aspiration. Régulateur de vitesse facilement accessible. Corps en matériau composite léger et isolant du froid. Orbite de 10 mm pour les applications de ponçage agressif. Patin auto-agrippant pour abrasifs 6 trous. Également disponible avec orbite de 5 mm : V.254F. Plateau de rechange : V.258A1. Vitesse à vide 9000 tr/min. Taille d'orbite 10 mm - 3/8”. Aspiration centrale. Pression d'utilisation 6,2 bar. Consommation d’air moyenne 115 l/min. Connection outil 1/4". Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8”. Vibration 14,90 m/s²/a. Vibration 2,15 m/s²/K. Pression acoustique 92,70 dB(A). Niveau sonore 103,70 dB(A).

Numéros d'articles

Numéro d'article 9J939630
EAN 3148518302159
UBB 500637324863
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant V.258F
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.