text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortiment d'embouts de câble 287 pièces 0,5-6 mm² mallette de rangement KNIPEX


Assortiment de sertissage Dans un TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique solide). Fermeture T-Loc pour une utilisation dune seule main : ouvrir ou fermer le systainer® dun tour et le connecter à un deuxième systainer®. Ouverture lorsque le systainer® est connecté : accès rapide et simple au contenu sans avoir à le déconnecter. Deux inserts en plastiq

Numéro d'article K1189.090.022
Application Autre
Section transversale (mm²) 0.5 - 6
Avec outil Oui
Raccordements de câbles isolés Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Autre
Section transversale (mm²) 0.5 - 6
Avec outil Oui
Raccordements de câbles isolés Oui

La description

Assortiment de sertissage Dans un TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique solide). Fermeture T-Loc pour une utilisation dune seule main : ouvrir ou fermer le systainer® dun tour et le connecter à un deuxième systainer®. Ouverture lorsque le systainer® est connecté : accès rapide et simple au contenu sans avoir à le déconnecter. Deux inserts en plastique empilables avec 6 plateaux chacun pour les connecteurs. Avec un assortiment de connecteurs de câbles standard. avec la pince à dénuder automatique KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195). avec la pince à sertir KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (pour les cosses isolées et les connecteurs). systainer® est une marque déposée de TANOS GmbH. Contenu : 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 Pince à dénuder automatique (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® Pince à sertir (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Connecteurs bout à bout, isolés Jaune (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Connecteurs en bout, isolés Bleu (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Connecteurs en bout, isolés Rouge (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Connecteurs de câble, à oeillet Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Connecteurs de câble, à oeillet Ø 6 mm (25 x 1, 5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Connecteurs de câbles, oeil type Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Connecteurs de câbles, oeil type Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Connecteurs de câbles, oeil type Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Connecteurs de câbles, à oeil Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x douilles à lame KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x douilles à lame KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x connecteurs de câble KNIPEX, à oeil Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),

Numéros d'articles

Numéro d'article K1189.090.022
EAN 4003773062141
UBB 500570596238
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 90 22
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.