text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à dénuder longueur 180 mm laqué en noir revêt. en plastique avec ressort d


Dénudeur disolant Avec des lames remplaçables pour 4 (adaptées aux diamètres) ou 6 (adaptées aux sections) sections de conducteurs différentes. Grâce à la forme précise des lames, le fil nest pas endommagé, même les conducteurs multibrins sont dénudés en douceur. Pendant le dénudage, le fil est maintenu fermement par des mâchoires de serrage. Avec butée

Numéro d'article K1012.120.180
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Longueur 180
Plage de dénudage AWG 20 - 10 AWG
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.5 - 6
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Longueur 180
Plage de dénudage AWG 20 - 10 AWG
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.5 - 6
Revêtement de la poignée Plastifié
Autoréglage Non
Certifié VDE Non
Marque KNIPEX

La description

Dénudeur disolant Avec des lames remplaçables pour 4 (adaptées aux diamètres) ou 6 (adaptées aux sections) sections de conducteurs différentes. Grâce à la forme précise des lames, le fil nest pas endommagé, même les conducteurs multibrins sont dénudés en douceur. Pendant le dénudage, le fil est maintenu fermement par des mâchoires de serrage. Avec butée de longueur pour une longueur de dénudage constante lors de travaux répétitifs. Un ressort ramène le dénudeur en position initiale. - Capacité de dénudage en millimètres carrés : 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0mm²- AWG : 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Numéros d'articles

Numéro d'article K1012.120.180
EAN 4003773000815
UBB 419187030202
UNSPSC 27112151
N° Article du fabricant 12 21 180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.