text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 242318 Pince à cintrer pour tube 18mm 90°


Pour les tubes cintrables en acier et en acier inoxydable (jusqu'à max. 18 x 1,5 mm) ainsi que les tubes en cuivre doux (également calorifugés) et semi-durs EN 1057, usage universel - en remplaçant le rouleau par la glissière en plastique, différentes qualités de tubes peuvent être travaillées, bleu émaillé, tubes en cuivre doux (également calorifugés)

Numéro d'article 0L290366
Diamètre du tube (mm) 18
Diamètre du tube (mm) ['10.000', '22.000']
Entraînement électrique Non
Angle de courbure maximal (°) 90
Marque GEDORE
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre du tube (mm) 18
Diamètre du tube (mm) ['10.000', '22.000']
Entraînement électrique Non
Angle de courbure maximal (°) 90
Marque GEDORE
Model 242318

La description

Pour les tubes cintrables en acier et en acier inoxydable (jusqu'à max. 18 x 1,5 mm) ainsi que les tubes en cuivre doux (également calorifugés) et semi-durs EN 1057, usage universel - en remplaçant le rouleau par la glissière en plastique, différentes qualités de tubes peuvent être travaillées, bleu émaillé, tubes en cuivre doux (également calorifugés) et semi-durs EN 1057, usage universel - en remplaçant le rouleau par la glissière en plastique, différentes qualités de tubes peuvent être travaillées, bleu laqué

Numéros d'articles

Numéro d'article 0L290366
EAN 4017981242349
UBB 500642395494
UNSPSC 27112403
N° Article du fabricant 4565190
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.