text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC LUSTREUSE

La description

Moteur puissant pour un polissage efficace. Régulateur d’air intégré offrant un meilleur contrôle à l’opérateur. Échappement arrière pour détourner l’air de la surface de travail. Corps léger et résistant. Livrée avec 1 plateau auto-agrippant, 1 mousse de lustrage, 1 bonnet de lustrage laine. Vitesse à vide 2500 tr/min. Taille de la broche 5/8”-11. Pression d'utilisation 6,2 bar. Consommation d’air moyenne 110 l/min. Connection outil 1/4". Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8”. Vibration 9 m/s²/a. Vibration 2,81 m/s²/K. Pression acoustique 95,30 dB(A). Niveau sonore 106,30 dB(A). Plateau auto-agrippant 178 mm de rechange : V.902FA1. Bonnet de lustrage laine de rechange : V.902FA2. Mousse de lustrage de rechange : V.902FA3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T853254
EAN 3148518302821
UBB 500637326272
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant V.902F
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.