text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Forets coniques Coupe à droite HSS TiAlN 3-3,0-11,8


Grandeur 3. Capacité de perçage: 3,0 - 11,8 mm.

Numéro d'article U6306.003.118
Avec brise-arêtes Non
Rainure hélicoïdale Non
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 11.8
Pointe de centrage interchangeable Non
Emballé par 1

Spécifications

Avec brise-arêtes Non
Rainure hélicoïdale Non
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 11.8
Pointe de centrage interchangeable Non
Matière de coupe HSS
Pointe de centrage Non
Direction de coupe Droit
Avec canal de refroidissement Non
Basic material HSS
Coating TiAlN
Type right hand cutting

Numéros d'articles

Numéro d'article U6306.003.118
EAN 8715494637954
UBB 500500207963
UNSPSC 20111603
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.