text.skipToContent text.skipToNavigation

Douille filetée autotaraudeuse à six pans creux type 308 2 Acier Cémenté Electro zingué passivé jaune M5X10

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 10 mm
Matière Acier
Matière technique Cémenté
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Tapez non. 308 2
Info
  • Profondeur de forage (min.) = Profondeur de perçage minimale pour trous borgnes.

Dimensions

d-D M5
d1 M5
d2 8
Profondeur de forage (min.) 13
L (mm) 10
P (d1) 0.8
P (d2) 1
S (+0,1mm) 4.1

Numéros d'articles

Numéro d'article 71556.050.010
EAN 8715494295437
UBB 500505985936
UNSPSC 31162802

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.