Alésoirs machine
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
Alésoir
Alésoirs machine
8I237891
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
Dormer Machine alésoir B953 DIN 2179 HSSE Blanc 1.50mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
8I237891
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
2.1
Diamètre (mm)
1.5 - 1.5
Durée de travail (mm)
37
Matière de coupe
HSS-E
Type
5986989; 86013234
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
2.1
Diamètre (mm)
1.5 - 1.5
Durée de travail (mm)
37
Matière de coupe
HSS-E
Type
5986989; 86013234
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8I237891
EAN
7320760141069
UBB
500631309886
UNSPSC
27112835
N° Article du fabricant
B9531.5