text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M10X30


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Plastique
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 30 mm
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 30
P 1.5
s 8

Normes

ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
BS ≈4168-1
NF ≈E25-125
ISO ≈4762
NEN ≈1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 56120.100.030
EAN 8715492860828
UBB 950351896796
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.