text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
SURUBELNITE
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
56120
56120.080.025
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
Consulter le stock dans votre CST
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
DIN ≈912 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M8X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
25 mm
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
25
P
1.25
s
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
DIN
≈912
Numéros d'articles
Numéro d'article
56120.080.025
EAN
8715493538276
UBB
955351287300
UNSPSC
31161605