text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M6X20


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Plastique
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 20 mm
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 20
P 1
s 5

Normes

NF ≈E25-125
ISO ≈4762
DIN ≈912
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 56120.060.020
EAN 8715493538207
UBB 955351286641
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.