text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Scies circulaires
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
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Soudure au gaz
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils électriques
Outils filaires
Scies et découpe
Scies circulaires
8C772884
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Bosch Scie circulaire GKS 55+ GCE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
L-Boxx
Description complète
Numéro d'article
8C772884
Consommation nominale (W)
1350
Poids de la machine (kg)
3.8
Profondeur de coupe (90°) (mm)
63
Profondeur de coupe (45°) (mm)
48
Diamètre de la lame de scie (mm)
165
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Consommation nominale (W)
1350
Poids de la machine (kg)
3.8
Profondeur de coupe (90°) (mm)
63
Profondeur de coupe (45°) (mm)
48
Diamètre de la lame de scie (mm)
165
Trou à la lame de scie (mm)
20
Plage max. de rotation (°)
90
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
4700
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Hand-Held Circular Saw GKS 55+GCE, Compact and powerful with large cutting depth, High cutting depth: Two-stage gearbox for higher cutting capacities and compact design, Ergonomics: Low weight and compact design, Convenience: Motor brake and soft start for safe sawing, Internal hexagon, 1 x circular saw blade, Standard for Wood speed, 165 x 1.7 x 20 mm, 12 (2 608 642 600), L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), Parallel guide (1 608 190 007), Vacuum adapter
Numéros d'articles
Numéro d'article
8C772884
EAN
3165140731041
UBB
500512659946
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
0601682101