text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Lasers en croix
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Niveaux à bulle
Lasers en croix
0H742726
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Stabila LAX 50 Cross Line Laser with Tripod Red Beam 10m ±0.5mm/m 4x AA 1.5V Battery
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0H742726
Couleur du boîtier
Autre
Avec télécommande
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Oui
Longueur de la route de signalisation (m)
10
Route de signalisation rotative
Non
Précision (mm)
0.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur du boîtier
Autre
Avec télécommande
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Oui
Longueur de la route de signalisation (m)
10
Route de signalisation rotative
Non
Précision (mm)
0.5
Longueur d'onde du capteur (nm)
635
Degré de protection (IP)
IP53
Type de batterie
Autre
Classe de laser
Classe 2
Marque
STABILA
Model
LAX 50
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0H742726
EAN
4005069167899
UBB
500708529051
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
16789