text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Techprof Amsterdam - 8799566495886
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
Boulons
Boulons de charrue
08070
08070.120.080
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Corps de boulon à tête fraisée à ergot avec écrou hexagonal DIN 604/555 Acier Brut 4.6 M12X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.6
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
80 mm
Classe
4.6
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk (max.)
24.65
g (max.)
3.6
k
7
L (mm)
80
m
10
P
1.75
s
19
α (min.)
90
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
604/555
Numéros d'articles
Numéro d'article
08070.120.080
EAN
8715492549525
UBB
950351587403
UNSPSC
31161612