text.skipToContent text.skipToNavigation

Conteneur de transport gerbables L400xl300xH175 mm bleu PP parois latérales LA-KA-PE


En polypropylène (). Compatible alimentaire. Pour transporter, stocker, trier, etc.. Les dimensions des caisses sont adaptées à la dimension de la palette L 1 200 x l 800 mm. Convient pour convoyeurs à roulettes. Résistante à la température de -20 °C à +65 °C

Numéro d'article 9V840392
Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Non
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 35
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 255
Hauteur interne (mm) 165
Largeur externe (mm) 300
Hauteur externe (mm) 175
Profondeur extérieure (mm) 400
Profondeur intérieure (mm) 356

Numéros d'articles

Numéro d'article 9V840392
EAN 4031022019141
UBB 500583984918
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant TK400/175-0 BLAU
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.