Écrous à embase
51112
51112.030.008
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
COMBY Écrou hexagonal avec rondelle mobile Acier inoxydable (Inox) A2 M3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
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
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Dimensions
d-D
M3
d2
8
f
1
h
0.5
m
2.4
P
0.5
s
5.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51112.030.008
EAN
8715494558099
UBB
500634588924
UNSPSC
31162400