text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte SW 14 mm longueur 195 mm forme B acier CV PROMAT


Acier CV. Chromée. Avec ouvertures de clés identiques. Côté polygone déporté et coudé à 10°, position de la fourche 15° DIN 3113 forme B / ISO 3318 / ISO 7738

Numéro d'article
Longueur
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm) 14
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 194
Largeur de clé côté ouvert (mm) 14
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm) 14

Numéros d'articles

Numéro d'article 6E633526
EAN 4015448507048
UBB 500582743208
UNSPSC 27111713
N° Article du fabricant 4000823684

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.