text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à tube 26 R ouv. de clé 22 x 24 mm longueur 180 mm D. de perçage 14,5 mm chr


Arbre creux, en tube d'acier, DIN 2391 sans soudure, trempé, en matériau C35, chromé, Avec trou pour tommy bars 26 D et 26 RS (à commander séparément), * non normalisé, * non normalisé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur 192
À angle droit Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 24
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 192
À angle droit Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 24
Largeur de clé, petit format (mm) 22
Profondeur de clé, petit format (mm) 16
Profondeur de clé, grand format (mm) 19
Avec broche rotative Oui
Adapté à une broche rotative Oui
Marque GEDORE

La description

Arbre creux, en tube d'acier, DIN 2391 sans soudure, trempé, en matériau C35, chromé, Avec trou pour tommy bars 26 D et 26 RS (à commander séparément), * non normalisé, * non normalisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2456.022.024
EAN 4010886621240
UBB 240120111853
UNSPSC 25191700
N° Article du fabricant 6212420

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.