text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à fourche 8 6 mm longueur 78 mm chromé GEDORE


Mors réglés à 15° et 75°, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, têtes finement polies, chromées, Acier au vanadium 31CrV3, têtes finement meulées, chromées

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur 77.3
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 6
Largeur de clé, petit format (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 77.3
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 6
Largeur de clé, petit format (mm) 6
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 2.2
Largeur de tête, petit format (mm) 12.4
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Oui
Certifié VDE Non
Marque GEDORE

La description

Mors réglés à 15° et 75°, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, têtes finement polies, chromées, Acier au vanadium 31CrV3, têtes finement meulées, chromées

Numéros d'articles

Numéro d'article G2122.060.001
EAN 4010886609439
UBB 203120457254
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6094390

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.