text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Twin-Hammer Pistol Impact Wrench 1/2« Square Drive 310Nm 1/4 » PT 6200RPM


Cette clé à chocs de Toku possède un excellent rapport poids/puissance. La MI-16 a été conçue pour des applications de montage et de démontage. Le mécanisme de percussion Twin Hammer développe une forte énergie à chaque coup et convient de ce fait pour des applications lourdes. L'énergie est directement transmise au carré d'entraînement pour une puissance maximale et un entretien minimal. La machine convient pour une utilisation industrielle. Caractéristiques: * Conception ergonomique, bien équilibrée * Compacte et légère * Mécanisme de percussion Twin Hammer * Puissance réglable, 4 positions * Évacuation de l'air par la poignée enrobée de caoutchouc, insonorisation

Numéro d'article 7Y278287
Insertion d'outils 1/2 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 310
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 12
Emballé par 1

Spécifications

Insertion d'outils 1/2 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 310
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 12

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Y278287
EAN 8717981324583
UBB 500696444958
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant MI-16M1/2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.