text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M5X60

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 60 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Info
  • Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 60
P 0.8
s 4

Normes

NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 07065.050.060
EAN 8715494328975
UBB 500577361214
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.