text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Compresseurs à piston mobile MEGA 520-200 D


3 raccords universels

Numéro d'article 1N538180
Couleur Vert
Intensité de courant (A) 7.6
Pression max. (bar) 10
Puissance du moteur 3
Vitesse de rotation (1/min) 1300
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Vert
Intensité de courant (A) 7.6
Pression max. (bar) 10
Puissance du moteur 3
Vitesse de rotation (1/min) 1300
Niveau de puissance acoustique 96
Type de moteur Électrique
Tension de raccordement (V) 415
Fréquence 50 Hz
Degré de protection (IP) IP44
Capacité du réservoir 200
Avec démarrage/arrêt automatiques Oui
Nombre de cylindres 2
Avec protection de moteur Oui
Avec dispositif de sécurité à ressort Oui
Avec soupape d'échappement Oui
Avec sortie de condensat Oui
Raccordement de tuyau Raccordement rapide
Pression de fonctionnement maximale (psi) 145
Type de lubrification Lubrifié à l'huile
Nombre de raccords sortants 3
Mobile Oui
Entraînement Courroie trapézoïdale
Avec soupape de non-retour Oui
Model Mega 520-200 D
Type Mega 520-200 D

Numéros d'articles

Numéro d'article 1N538180
EAN 4007430244789
UBB 500658539183
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant 601541000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.