Test catalogus aantal
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
Eclairage
Accessoires & pièces
B6170.108.205
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
Brennenstuhl Douille à friction Douille RUB 230V/16A
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Fiche male en caoutchouc 230v 16A
Description complète
Numéro d'article
B6170.108.205
Courant nominal (A)
16
Tension nominale (V)
230
Couleur
Noir
Modèle
Broche de contact de protection
Sans halogène
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Courant nominal (A)
16
Tension nominale (V)
230
Couleur
Noir
Modèle
Broche de contact de protection
Sans halogène
Non
Matériau
Caoutchouc
Direction d'enfichage
Droit
Adapté à une broche de contact de protection
Oui
Degré de protection (IP)
IP44
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
The earthing contact system coupling is ideal for connecting an extension cable or for repairing a damaged cable with a diameter of 1.1- 1.2cm. It also convinces with the following properties: Protection class: IP44Material: rubberMax. Current carrying capacity: 16ARated input voltage: 230VPlug system coupling: Type F ( earthing contact system)
Numéros d'articles
Numéro d'article
B6170.108.205
EAN
4007123029280
UBB
500511546938
UNSPSC
39111610
N° Article du fabricant
1082050