text.skipToContent text.skipToNavigation

Boulon de construction avec écrou, entièrement fileté, filetage ISO-Métrique EN 15048 Acier Galvanisé à chaud 8.8/8 M20X90


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8/8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 90 mm
Classe 8.8/8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Info
  • Boîtes complètes uniquement.
  • Les constructions européennes doivent respecter le Règlement des produits de construction (UE) 305/2011 afin d'assurer la sécurité des personnes et des objets.
  • Dans la plupart des cas, cela signifie l'application des produits selon les normes européennes harmonisées (hEN-standards).
  • Pour un assemblage non précontraint dans la construction de charpentes métalliques, les éléments de fixation doivent être utilisés conformément à l'EN 15048-1.
  • En comparaison aux vis ISO 4014/4017 (anciennement DIN 931/933) et aux écrous ISO 4032 (DIN 934), les vis et écrous conformément à l'EN 15048 ont un marquage supplémentaire 'SB' (Structural Bolting, boulons de structures) et l'emballage doit afficher le logo CE.
  • Pour la production de fixations conforme à l'EN 15048 les fabricants doivent être certifié CE.
  • Les vis et écrous sont emballés dans une boîte scellée.
  • Une déclaration de performance (DoP) est disponible.ISO métrique

Dimensions

d-D M20
k 12.5
L (mm) 90
m (max.) 18
P 2.5
s 30

Normes

EN 15048
ISO 4017/4032

Numéros d'articles

Numéro d'article 01415.200.090
EAN 8715494289894
UBB 500574470422
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.