text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 18V-57G 2x 5,0 Ah L-Boxx UNI + FSN

Numéro d'article 3X606591
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 5
Profondeur de coupe (90°) (mm) 57
Profondeur de coupe (45°) (mm) 42
Diamètre de la lame de scie (mm) 165
Trou à la lame de scie (mm) 20
Plage max. de rotation (°) 90

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 5
Profondeur de coupe (90°) (mm) 57
Profondeur de coupe (45°) (mm) 42
Diamètre de la lame de scie (mm) 165
Trou à la lame de scie (mm) 20
Plage max. de rotation (°) 90
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3400
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 3X606591
EAN 4059952636726
UBB 500581944112
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0615990M90
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.