text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Outil multi-fonctions GOP 10,8 V-LI SOLO

La description

Découpeur-ponceur sans fil GOP 10,8 V-LI Ajuster, adapter et réparer à la perfection Applications polyvalentes telles que coupes en plongée, coupe et ponçage affleurants grâce à une large gamme d'accessoires Maniabilité exceptionnelle grâce à sa forme compacte et à son faible poids (1,0 kg) Puissance professionnelle (jusqu’à 20.000 oscillations par minute) égale à celle des outils filaires de même catégorie Batteries Premium à technologie Lithium-Ion innovante pour une plus grande longévité et une autonomie imbattable Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale Régulation du régime (de 5 000 à 20 000 oscillations par minute) Témoin de charge de batterie intégré Système Softgrip pour une maniabilité accrue et un confort de travail optimisé et sans fatigue Turbo Charge Bosch : grâce au système de charge rapide, les batteries sont chargées à 75 % dès la moitié du temps de charge Absence d’effet mémoire : la batterie peut être chargée à tout moment, indépendamment de l’état de charge, sans aucun endommagement des éléments Clé Allen Carton Plateau de ponçage Version outil seul 1/2 calage L-BOXX pour outil (2 608 438 013) Set de 5 feuilles abrasives

Numéros d'articles

Numéro d'article B4075.000.021
EAN 3165140577373
UBB 500613321727
UNSPSC 23101509
N° Article du fabricant 060185800C
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.